Escalera plegable de 2 tramos con travesaño nivello® 2x8 peldaños

Número de artículo: 32216
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Escalera de uso múltiple

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 32216
EAN / GTIN 4031405322165
Número del fabricante 032216
Número L L90110 23

Descripción

Descripción:

  • Escalera plegable hecha de aluminio
  • Tubo rectangular estable spars
  • Peldaños cuadrados 30 x 30 mm ranurados en ambos lados
  • conexión de 4 pliegues ondulada/spar
  • Puede ser utilizado como una escalera de pie y aterrizaje
  • Seguridad operativa óptima gracias a las seis bisagras de acero de bloqueo automático
  • Zapatos de escalera Nivello® con tecnología patentada de inclinación de 2 ejes
  • Riel cruzado Nivello® para soporte y ascenso extra seguros (incluido suelto)
  • Espaciado de los peldaños: 280 mm
  • Ancho del alambre: 350 mm (sin riel cruzado)
  • Carga máxima: 150 kg

Característica:

  • Altura de trabajo: 5800 mm
  • Anchura externa: 350 mm
  • Ancho de columna: 25 mm
  • Altura de la columna: 58 mm
  • Longitud de las piezas del conductor: 2399 mm
  • longitud del conductor de 2 piezas Como gestor de inversiones: 4798 mm
  • Longitud de la escalera como stepladder: 2441 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Aluminio
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Inclinación: 70 °
  • Longitud del paso como stepladder: 1541 mm
  • Espaciado escalón/rung: 280 mm
  • Número de pasos/peldaños: 2x8 peldaños
  • Altura del paso/del peldaño: 30 mm
  • Profundidad de paso/peldaño: 30 mm
  • Ancho del carril cruzado: 930 mm
  • Ejecución de pasos: Brotes
  • Permitido como ruta (TRBS 2121 parte 2): Sí

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop