{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Cono Morse | CM4 | |
⌀ de carcasa D | 72 mm | |
Longitud útil B | 137,5 mm | |
máximo ⌀ de punta 60° A | 14 mm | |
máximo ⌀ de punta 30° A | 32 mm | |
Fallo de concentricidad máximo | 0,01 mm | |
Longitud de punta C | 52,5 mm | |
Para peso de la pieza de trabajo | 550 kg | |
Fuerza de sujeción axial máxima | 900 daN | |
Tipo de producto | Punta de centrado |
Número de artículo | 321770 4 | |
EAN / GTIN | 4019208018720 | |
Número del fabricante | 079921 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Punto rotativo con indicador de la presión y punta alargada, Cono Morse: 4
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
1.226,36 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
31 piezas en stock
734,93 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Para peso de la pieza de trabajo | 550 kg | 300 kg |
⌀ de carcasa D | 72 mm | 76 mm |
Fallo de concentricidad máximo | 0,01 mm | 0,007 mm |
Cono Morse | CM4 | CM4 |
Tipo de producto | Punta de centrado | Punta de centrado |