Punto rotativo con indicador de la presión 4

Número de artículo: 321335 4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
23 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Cono Morse CM4
⌀ de carcasa D 76 mm
Fallo de concentricidad máximo 0,007 mm
Velocidad de giro máxima 3.200 min-1
Para peso de la pieza de trabajo 300 kg
Longitud 1 58 mm
L2 13 mm
⌀ exterior D1 18 mm
⌀ del mango D2 32 mm
Adecuado para el código de color K18
Tipo de producto Punta de centrado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 321335 4
EAN / GTIN 4045197774491
Número del fabricante 321335 4

Descripción

Ejecución:

  • Herramienta completa templada y rectificada.
  • Con insertos intercambiables.
  • El cuerpo y la punta rotatoria están forjados en estampa y templados.
  • Rodamientos de rodillos precisos, alta precisión de concentricidad.
  • La obturación especial impide la penetración de suciedad y líquido refrigerante.
  • Sin mantenimiento gracias a la lubricación constante.

Descripción:

Las puntas de centrado sirven principalmente en tornos para apoyar piezas de trabajo largas y delgadas, ya que de lo contrario existe un peligro de curvatura o cambio de posición ocasionado por las fuerzas dominantes de estas piezas.
La punta de centrado se fija con un cono morse. La pieza de trabajo se sujeta en el cono de sujeción y se realiza un avellanado con la broca de puntear. Después de la fijación, se inserta la punta de centrado.

Aplicación:

Gracias a los 6 insertos distintos, especialmente apropiados para la fabricación individual de las más diversas piezas de trabajo.

Volumen de suministro:

1 punto rotativo n.º 320659, 1 grano de copiado 60° / 30°, grano de copiado pequeño 60°, grano de copiado grande 60°, cono 60°, cono hueco 60°, grano hueco 60°.
Incluye caja modular con inserto de espuma.

Partes opcionales:

Insertos intercambiables n.º 320625 - 320631.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop