{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Cono Morse | CM5 | |
⌀ de carcasa D | 95 mm | |
Longitud útil B | 177,5 mm | |
máximo ⌀ de punta 60° A | 15 mm | |
máximo ⌀ de punta 30° A | 40 mm | |
Fallo de concentricidad máximo | 0,01 mm | |
Longitud de punta C | 66 mm | |
Para peso de la pieza de trabajo | 1.100 kg | |
Fuerza de sujeción axial máxima | 1.500 daN | |
Tipo de producto | Punta de centrado |
Número de artículo | 321770 5 | |
EAN / GTIN | 4019208018737 | |
Número del fabricante | 079922 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Punto rotativo con indicador de la presión y punta alargada, Cono Morse: 5
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
1.606,32 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
9 piezas en stock
1.111,02 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Para peso de la pieza de trabajo | 1.100 kg | 800 kg |
⌀ de carcasa D | 95 mm | 96 mm |
Fallo de concentricidad máximo | 0,01 mm | 0,01 mm |
Cono Morse | CM5 | CM5 |
Longitud útil B | 177,5 mm | |
máximo ⌀ de punta 60° A | 15 mm | |
Tipo de producto | Punta de centrado | Punta de centrado |