{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Cono Morse | CM4 | |
⌀ de carcasa D | 38 mm | |
Longitud total L | 185 mm | |
Longitud útil B | 82 mm | |
máximo ⌀ de punta 60° A | 10 mm | |
máximo ⌀ de punta 30° A | 20 mm | |
Fallo de concentricidad máximo | 0,005 mm | |
Longitud de punta C | 33 mm | |
Velocidad de giro máxima | 4.000 min-1 | |
Para peso de la pieza de trabajo | 1.400 kg | |
Ejecución | con tuerca de extracción | |
Tipo de producto | Punta de centrado |
Número de artículo | 320643 4 | |
EAN / GTIN | 4062406127282 | |
Número del fabricante | 320643 4 |