{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Cono Morse | CM3 | |
⌀ de carcasa D | 30 mm | |
Longitud total L | 149 mm | |
Longitud útil B | 68 mm | |
máximo ⌀ de punta 60° A | 7 mm | |
máximo ⌀ de punta 30° A | 14 mm | |
Fallo de concentricidad máximo | 0,005 mm | |
Longitud de punta C | 24 mm | |
Velocidad de giro máxima | 5.000 min-1 | |
Para peso de la pieza de trabajo | 1.000 kg | |
Ejecución | con tuerca de extracción | |
Tipo de producto | Punta de centrado |
Número de artículo | 320643 3 | |
EAN / GTIN | 4062406127275 | |
Número del fabricante | 320643 3 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |