{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Cono Morse | CM2 | |
⌀ de carcasa D | 26 mm | |
Longitud total L | 123 mm | |
Longitud útil B | 59 mm | |
máximo ⌀ de punta 60° A | 6 mm | |
máximo ⌀ de punta 30° A | 12 mm | |
Fallo de concentricidad máximo | 0,005 mm | |
Longitud de punta C | 21 mm | |
Velocidad de giro máxima | 6.000 min-1 | |
Para peso de la pieza de trabajo | 850 kg | |
Ejecución | con tuerca de extracción | |
Tipo de producto | Punta de centrado |
Número de artículo | 320643 2 | |
EAN / GTIN | 4062406127268 | |
Número del fabricante | 320643 2 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |