{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Adaptador | VDI 40 | |
⌀ de carcasa D | 44 mm | |
⌀ del mango D1 | 12 mm | |
⌀ d | 40 mm | |
Para peso de la pieza de trabajo | 300 kg | |
Longitud total L | 123 mm | |
Longitud útil L1 | 60 mm | |
Recorrido de muelle | 3 mm | |
Velocidad de giro máxima | 3.000 min-1 | |
Fallo de concentricidad | 0,01 mm | |
Adecuado para el código de color | K12 | |
Tipo de producto | Punta de centrado |
Número de artículo | 320617 VDI40 | |
EAN / GTIN | 4045197947932 | |
Número del fabricante | 320617 VDI40 |