Punto rotativo para inserto intercambiable VDI30

Número de artículo: 320617 VDI30
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
31 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Adaptador VDI 30
⌀ de carcasa D 44 mm
⌀ del mango D1 12 mm
⌀ d 30 mm
Para peso de la pieza de trabajo 300 kg
Longitud total L 115 mm
Longitud útil L1 60 mm
Recorrido de muelle 3 mm
Velocidad de giro máxima 3.000 min-1
Fallo de concentricidad 0,01 mm
Adecuado para el código de color K12
Tipo de producto Punta de centrado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 320617 VDI30
EAN / GTIN 4045197947925
Número del fabricante 320617 VDI30

Descripción

Ejecución:

  • Versión con suspensión elástica para la compensación de longitud axial durante el mecanizado.
  • Completamente templado y rectificado. Sin mantenimiento, gracias a la lubricación permanente.
  • La obturación especial impide la penetración de suciedad y líquido refrigerante.

Descripción:

Las puntas de centrado sirven principalmente en tornos para apoyar piezas de trabajo largas y delgadas, ya que de lo contrario existe un peligro de curvatura o cambio de posición ocasionado por las fuerzas dominantes de estas piezas.
La punta de centrado se fija con un cono morse. La pieza de trabajo se sujeta en el cono de sujeción y se realiza un avellanado con la broca de puntear. Después de la fijación, se inserta la punta de centrado.

Aplicación:

Flexibilidad de uso gracias a los insertos intercambiables. Uso universal en revólver y contrahusillo en máquinas CNC.

Partes opcionales:

Insertos intercambiables n.° 320625.

Nota:

Cambio de los insertos en las superficies de llave mediante giro en sentido contrario.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Tipo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra