• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Punto rotativo para inserto intercambiable 25

Número de artículo: 320617 25
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Adaptador ⌀ mango 25 mm
⌀ de carcasa D 44 mm
⌀ del mango D1 12 mm
⌀ d 25 mm
Para peso de la pieza de trabajo 300 kg
Longitud total L 118 mm
Longitud útil L1 51 mm
Recorrido de muelle 3 mm
Velocidad de giro máxima 3.000 min-1
Fallo de concentricidad 0,01 mm
Adecuado para el código de color K12
Tipo de producto Punta de centrado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 320617 25
EAN / GTIN 4045197773647

Descripción

Ejecución:

  • Versión con suspensión elástica para la compensación de longitud axial durante el mecanizado.
  • Completamente templado y rectificado. Sin mantenimiento, gracias a la lubricación permanente.
  • La obturación especial impide la penetración de suciedad y líquido refrigerante.
Mango cilíndrico para sujeción en soportes de barras de mandrinar, soportes para pinzas portapiezas o conos de sujeción de expansión hidráulica; para el alojamiento en el segundo revólver.

Descripción:

Las puntas de centrado sirven principalmente en tornos para apoyar piezas de trabajo largas y delgadas, ya que de lo contrario existe un peligro de curvatura o cambio de posición ocasionado por las fuerzas dominantes de estas piezas.
La punta de centrado se fija con un cono morse. La pieza de trabajo se sujeta en el cono de sujeción y se realiza un avellanado con la broca de puntear. Después de la fijación, se inserta la punta de centrado.

Aplicación:

Flexibilidad de uso gracias a los insertos intercambiables. Uso universal en revólver y contrahusillo en máquinas CNC.

Partes opcionales:

Insertos intercambiables n.° 320625.

Nota:

Cambio de los insertos en las superficies de llave mediante giro en sentido contrario.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos
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
    Tipo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra