DRG-MF-32R-2.25D-150A-17 Herramientas Multifunción para Taladrado, Mandrinado, Refrentado, Torneado Exterior y Ranurado Interior

Número de artículo: 3203778
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie MULTIFUNCTIONTOOLS
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3203778
EAN / GTIN 7291075357059
Número del fabricante 3203778
Número L L24150 65

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1-1/2″ ,Longitud total (OAL) 6.3″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/2″
  • Diámetro de corte (DC): 1.26″
  • Ancho funcional (WF): 0.81″
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 1.437″
  • Longitud total (OAL): 6.3″

Productos adecuados

De la misma serie "MULTIFUNCTIONTOOLS" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra