CHAMRING 250-WN40-09 Portabrocas para Taladrado y Chaflanado en Una Operación

Número de artículo: 3203088
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie CHAMRING
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3203088
EAN / GTIN 7291075191806
Número del fabricante 3203088
Número L L24040 546

Descripción

Descripción:

Indexable C'Sinks, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 40 mm, Cutting Diameter Maximum (DCX) 25.9 mm, Cutting Diameter Minimum (DCN) 25 mm, Shank Size (SS) 40 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 25.9 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 25 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) XCGT 09...
  • Longitud del mango (LS) 68 mm
  • Shank Size (SS) 40 mm

Productos adecuados

De la misma serie "CHAMRING" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra