• Estimados clientes: Les informamos de que, debido a trabajos de mantenimiento, puede haber restricciones ocasionales mañana, 25 de enero, entre las 07:00 y las 15:00 horas. Les rogamos que comprendan la situación.

CHAMRING 170-WN32-09 Portabrocas para Taladrado y Chaflanado en Una Operación

Número de artículo: 3201150
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie CHAMRING
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Identificación y clasificación

Número de artículo 3201150
EAN / GTIN 7291075191707
Número del fabricante 3201150
Número L L24040 728

Descripción

Descripción:

Indexable C'Sinks, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter Maximum (DCX) 17.9 mm, Cutting Diameter Minimum (DCN) 17 mm, Shank Size (SS) 32 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 17.9 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 17 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) XCGT 09...
  • Longitud del mango (LS) 60 mm
  • Shank Size (SS) 32 mm

Productos adecuados

De la misma serie "CHAMRING" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra