CHAMRING 180-WN32-09 Portabrocas para Taladrado y Chaflanado en Una Operación

Número de artículo: 3201151
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Serie CHAMRING
    Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3201151
    EAN / GTIN 7291075191714
    Número del fabricante 3201151
    Número L L24040 734

    Descripción

    Descripción:

    Indexable C'Sinks, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter Maximum (DCX) 18.9 mm, Cutting Diameter Minimum (DCN) 18 mm, Shank Size (SS) 32 mm

    Característica:

    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
    • Diámetro de corte máximo (DCX) 18.9 mm
    • Diámetro de corte mínimo (DCN) 18 mm
    • Identificación del máster de la plaquita (MIID) XCGT 09...
    • Longitud del mango (LS) 60 mm
    • Shank Size (SS) 32 mm

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "CHAMRING" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra