Soporte para barras de mandrinar Forma E2 8 mm

Número de artículo: 319315 8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
21 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perforación d2(H7) (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Forma E
    Perforación d2(H7) 8 mm
    Tamaño VDI VDI 25
    d6 58 mm
    l6 50 mm
    l7 41 mm
    Código de colores mango VDI VDI 25
    Rosca del canal de refrigeración M8
    Rosca de tornillo de amarre M6
    Tipo de producto VDI-soporte de barras de mandrinar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 319315 8
    EAN / GTIN 4062406754877
    Número del fabricante 319315 8

    Descripción

    Aplicación:

    Para mecanizado interior con soporte de barras de mandrinar.

    Norma:

    DIN 69880 / VDI 3425, hoja 2.