{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Shape | E | |
Bore d2 (H7) | 16 mm | |
VDI size | VDI 25 | |
d6 | 58 mm | |
l6 | 50 mm | |
l7 | 41 mm | |
Colour code for VDI shanks | VDI 25 | |
Cooling channel thread | M8 | |
Clamping screw thread | M8 | |
Type of product | VDI boring bar toolholder |
Número de artículo | 319315 16 | |
EAN / GTIN | 4062406754907 | |
Número del fabricante | 319315 16 |