Soporte para barras de mandrinar Forma E2 25 mm

Número de artículo: 319315 25
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
21 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perforación d2(H7) (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Forma E
Perforación d2(H7) 25 mm
Tamaño VDI VDI 25
d6 58 mm
l6 60 mm
l7 51 mm
Código de colores mango VDI VDI 25
Rosca del canal de refrigeración M8
Rosca de tornillo de amarre M8
Tipo de producto VDI-soporte de barras de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 319315 25
EAN / GTIN 4062406754921
Número del fabricante 319315 25

Descripción

Aplicación:

Para mecanizado interior con soporte de barras de mandrinar.

Norma:

DIN 69880 / VDI 3425, hoja 2.