{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura B1 | 35 mm | |
Anchura B2 | 60 mm | |
Anchura B3 | 48 mm | |
L1 | 88,5 mm | |
Altura H | 100 mm | |
Código de colores mango VDI | VDI 40 | |
Tipo de producto | VDI soporte de tronzado |
Número de artículo | 319149 40 | |
EAN / GTIN | 2050002040052 | |
Número del fabricante | 32.4032WT250RL |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Soporte de tronzado VDI altura de lama 32, ⌀ del mango d1: 40mm
a petición
En stock
9 piezas en stock
620,10 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
43 piezas en stock
354,96 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
22 piezas en stock
354,96 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Anchura B1 | 35 mm | ||
Código de colores mango VDI | VDI 40 | VDI 40 | VDI 40 |
L1 | 88,5 mm | 54 mm | 54 mm |
L2 | 85 mm | 85 mm | |
⌀ del mango d1 | 40 mm | 40 mm | |
Tipo de producto | VDI soporte de tronzado | VDI soporte de tronzado | VDI soporte de tronzado |
Anchura B3 | 48 mm |