{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura B1 | 35 mm | |
Anchura B2 | 60 mm | |
Anchura B3 | 48 mm | |
L1 | 85,5 mm | |
Altura H | 100 mm | |
Código de colores mango VDI | VDI 30 | |
Tipo de producto | VDI soporte de tronzado |
Número de artículo | 319149 30 | |
EAN / GTIN | 2050002040038 | |
Número del fabricante | 32.3032CTXRL |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Soporte de tronzado VDI altura de lama 32, ⌀ del mango d1: 30mm
a petición
En stock
10 piezas en stock
576,81 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
33 piezas en stock
320,28 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
25 piezas en stock
320,28 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Anchura B1 | 35 mm | ||
Código de colores mango VDI | VDI 30 | VDI 30 | VDI 30 |
Altura H2 | 37 mm | 37 mm | |
L1 | 85,5 mm | 47 mm | 47 mm |
L2 | 70 mm | 70 mm | |
adecuado para altura de lama | 32 mm | 32 mm | |
Tipo de producto | VDI soporte de tronzado | VDI soporte de tronzado | VDI soporte de tronzado |