HTP D6.00-10-2.00-R-LN16 Plungers Huecos para Plaquitas Tangenciales con 4 Filos de Corte

Número de artículo: 3136440
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie TANGPLUNGE
Tipo de producto Fresa de planear

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3136440
EAN / GTIN 7291075217995
Número del fabricante 3136440
Número L L23980 1902

Descripción

Descripción:

Fresas de ″Plunge″″″ ,Diámetro del cuerpo (BD) 4.724″ ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 2″ ,Diámetro de corte (DC) 6″ ,Número de plaquitas (CICT) 10 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.118″ ,Número efectivo de filos de corte - mec. frontal (ZEFF) 10 ,Longitud total (OAL) 2″

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 4.724″
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 2″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): External
  • Diámetro de corte (DC): 6″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 10
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.118″
  • Número efectivo de filos de corte - mec. frontal (ZEFF): 10
  • Longitud total (OAL): 2″

Productos adecuados

De la misma serie "TANGPLUNGE" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra