HTP D2.50-05-1.00-R-LN16 Plungers Huecos para Plaquitas Tangenciales con 4 Filos de Corte

Número de artículo: 3104505
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie TANGPLUNGE
Tipo de producto Fresa de planear

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3104505
EAN / GTIN 7291075217933
Número del fabricante 3104505
Número L L23980 3059

Descripción

Descripción:

Fresas de ″Plunge″″″ ,Diámetro del cuerpo (BD) 2.362″ ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1″ ,Diámetro de corte (DC) 2-1/2″ ,Número de plaquitas (CICT) 5 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.118″ ,Número efectivo de filos de corte - mec. frontal (ZEFF) 5 ,Longitud total (OAL) 1-3/4″

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 2.362″
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 2-1/2″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 5
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.118″
  • Número efectivo de filos de corte - mec. frontal (ZEFF): 5
  • Longitud total (OAL): 1-3/4″

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "TANGPLUNGE" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra