HTP D100-07-31.75-R-LN16 Plungers Huecos para Plaquitas Tangenciales con 4 Filos de Corte

Número de artículo: 3104822
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad
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
Serie TANGPLUNGE
Tipo de producto Fresa copiadora (RD..10)

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3104822
EAN / GTIN 7291075422894
Número del fabricante 3104822
Número L L23980 514

Descripción

Descripción:

Fresas de ″Plunge″″″, Diámetro del cuerpo (BD) 96 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 31.75 mm, Diámetro de corte (DC) 100 mm, Número de plaquitas (CICT) 7, Profundidad máxima de corte (APMX) 3 mm, Longitud total (OAL) 63 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 96 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 31.75 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 100 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 7
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 3 mm
  • Longitud total (OAL) 63 mm

Productos adecuados

De la misma serie "TANGPLUNGE" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra