P290 SM D2.0-4-2.8-1.0-18 Fresas Huecas Multidiente con Plaquitas con Filos de 12 and 18 mm de Longitud

Número de artículo: 3110830
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie MILLSHRED P290 LINE
Tipo de producto Fresa con plaquitas reversibles

Identificación y clasificación

Número de artículo 3110830
EAN / GTIN 7291075308617
Número del fabricante 3110830
Número L L23980 2899

Descripción

Descripción:

Arrastre de fresa ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1.97″ ,Diámetro de corte (DC) 2″ ,Número de plaquitas (CICT) 16 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 2.8″ ,Número de labios (NOF) 4 ,Longitud total (OAL) 4.13″

Característica:

  • Arbor Style: A
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1.97″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 2″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 16
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 2.8″
  • Número de labios (NOF): 4
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): P290 ACKT 1806PDR-FW
  • Longitud total (OAL): 4.13″

Productos adecuados

De la misma serie "MILLSHRED P290 LINE" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa
Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra