P290 ACK D63-5-87-C8-18 Fresas Multidiente con Mango CAMFIX con Plaquitas con Filos de Corte de 18 mm de Longitud

Número de artículo: 3107186
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie MILLSHRED P290 LINE
Tipo de producto Fresa con plaquitas reversibles

Identificación y clasificación

Número de artículo 3107186
EAN / GTIN 7291075348149
Número del fabricante 3107186
Número L L23980 241

Descripción

Descripción:

Arrastre de fresa, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 80 mm, Diámetro de corte (DC) 63 mm, Número de plaquitas (CICT) 25, Profundidad máxima de corte (APMX) 87 mm, Número de labios (NOF) 5, Longitud total (OAL) 188 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) CAMFIX
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 80 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 63 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 25
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 87 mm
  • Número de labios (NOF) 5
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) P290 ACKT 1806PDR-FW
  • Longitud total (OAL) 188 mm

Productos adecuados

De la misma serie "MILLSHRED P290 LINE" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra