P290 ACKT 1204PDR-FW IC808 Plaquitas Rectangulares de Una Cara con Dos Filos de Corte Dentados

Número de artículo: 5668290
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie MILLSHRED P290 LINE
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5668290
EAN / GTIN 7291075308327
Número del fabricante 5668290
Número L L23910 362

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 12.3 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 12.8 mm, Espesor de la plaquita (S) 4.4 mm, Ancho de la plaquita (W1) 8.2 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.9 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Longitud efectiva del filo de corte (LE) 12.3 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 12.3 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 12.8 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 4.4 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 8.2 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.12 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 2

Productos adecuados

De la misma serie "MILLSHRED P290 LINE" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra