P290 EPW150-4-10.-W150-18 Fresas Integrales Largas para Plaquitas con Filos de Corte de 12 y 18 mm de Longitud

Número de artículo: 3110801
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie MILLSHRED P290 LINE
Tipo de producto Fresa angular

Identificación y clasificación

Número de artículo 3110801
EAN / GTIN 7291075317329
Número del fabricante 3110801
Número L L23980 1647

Descripción

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1-1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1-1/2″ ,Número de plaquitas (CICT) 4 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.708″ ,Número de labios (NOF) 4 ,Longitud total (OAL) 10″ ,Tipo de mango Weldon ,Tipo de mango Weldon

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/2″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 1-1/2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/2″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 4
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.708″
  • Número de labios (NOF): 4
  • Longitud funcional (LF): 8.813″
  • Longitud de la cabeza (LH): 6″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): P290 ACKT 1806PDR-FW
  • Longitud total (OAL): 10″
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 1.5 Degrees
  • Tipo de mango: Weldon
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 90 Degrees

Productos adecuados

De la misma serie "MILLSHRED P290 LINE" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra