HOF D2.50-05-1.00-R06 Fresas Huecas con Plaquitas Octogonales, Cuadradas o Redondas

Número de artículo: 3106595
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie HELIOCTO
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3106595
EAN / GTIN 7291075345636
Número del fabricante 3106595
Número L L23980 1760

Descripción

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 2.87″ ,Número de plaquitas (CICT) 5 ,Diámetro del núcleo (DHUB) 2.36″ ,Longitud total (OAL) 1.77″

Característica:

  • Arbor Style: B
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 2-1/2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 2.87″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 2.87″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 5
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.216″
  • Diámetro del núcleo (DHUB): 2.36″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): OEMT 060405AER-76
  • Longitud total (OAL): 1.77″
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 42 Degrees

Productos adecuados

De la misma serie "HELIOCTO" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra