HTP D1.0-4-L5.0-W1.0-LN06 Plungers Laterales con Mango Integral para Plaquitas Tangenciales con 4 Filos de Corte

Número de artículo: 3105872
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie TANGPLUNGE
Tipo de producto Fresa copiadora (RD..10)

Identificación y clasificación

Número de artículo 3105872
EAN / GTIN 7291075290080
Número del fabricante 3105872
Número L L23980 1880

Descripción

Descripción:

Fresas de ″Plunge″″″ ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1″ ,Diámetro de corte (DC) 1″ ,Número de plaquitas (CICT) 4 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.098″ ,Número efectivo de filos de corte - mec. frontal (ZEFF) 4 ,Longitud total (OAL) 5″

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 1″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 4
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.098″
  • Número efectivo de filos de corte - mec. frontal (ZEFF): 4
  • Longitud de la cabeza (LH): 2″
  • Longitud total (OAL): 5″
  • Tipo de mango: Weldon

Productos adecuados

De la misma serie "TANGPLUNGE" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra