Descripción:
Fresa de ranurado, Profundidad máxima de corte (CDX) 87 mm, Diámetro de corte (DC) 250 mm, Número de plaquitas (CICT) 26, Ancho de corte máximo (CWX) 10 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 8 mm, Número de labios (NOF) 26, Diámetro del núcleo (DHUB) 70 mm, Longitud total (OAL) 12 mm, Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 13
Característica:
- Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
- Profundidad máxima de corte (CDX) 87 mm
- Diámetro de corte (DC) 250 mm
- Número de plaquitas (CICT) 26
- Ancho de corte máximo (CWX) 10 mm
- Ancho de corte mínimo (CWN) 8 mm
- Número de labios (NOF) 26
- Diámetro del núcleo (DHUB) 70 mm
- Identificación del máster de la plaquita (MIID) LNET 125504-TN
- Longitud total (OAL) 12 mm
- Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 13