SDN D200-08-50-LN12 Sierra de Ranurar de Tres Cortes con Arrastre Longitudinal para Plaquitas Tangenciales LNET 12

Número de artículo: 3102267
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie TANGSLOT
Tipo de producto Fresa de disco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3102267
EAN / GTIN 7291075152180
Número del fabricante 3102267
Número L L23980 1387

Descripción

Descripción:

Fresa de ranurado, Profundidad máxima de corte (CDX) 62.5 mm, Diámetro de corte (DC) 200 mm, Número de plaquitas (CICT) 20, Ancho de corte máximo (CWX) 10 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 8 mm, Número de labios (NOF) 20, Diámetro del núcleo (DHUB) 70 mm, Longitud total (OAL) 12 mm, Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 10

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 62.5 mm
  • Diámetro de corte (DC) 200 mm
  • Número de plaquitas (CICT) 20
  • Ancho de corte máximo (CWX) 10 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 8 mm
  • Número de labios (NOF) 20
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 70 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) LNET 125504-TN
  • Longitud total (OAL) 12 mm
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 10

Productos adecuados

De la misma serie "TANGSLOT" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra