SDN D8.0-0.375-16-LN12 Sierra de Ranurar de Tres Cortes con Arrastre Longitudinal para Plaquitas Tangenciales LNET 12

Número de artículo: 3102443
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie TANGSLOT
Tipo de producto Fresa de disco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3102443
EAN / GTIN 7291075152326
Número del fabricante 3102443
Número L L23980 1842

Descripción

Descripción:

Fresa de ranurado ,Profundidad máxima de corte (CDX) 2.38″ ,Diámetro de corte (DC) 8″ ,Número de plaquitas (CICT) 20 ,Ancho de corte máximo (CWX) 0.394″ ,Ancho de corte mínimo (CWN) 3/8″ ,Número de labios (NOF) 20 ,Diámetro del núcleo (DHUB) 3″ ,Longitud total (OAL) 0.562″ ,Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 10

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
  • Profundidad máxima de corte (CDX): 2.38″
  • Diámetro de corte (DC): 8″
  • Número de plaquitas (CICT): 20
  • Ancho de corte máximo (CWX): 0.394″
  • Ancho de corte mínimo (CWN): 3/8″
  • Número de labios (NOF): 20
  • Diámetro del núcleo (DHUB): 3″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): LNET 126504-TN
  • Longitud total (OAL): 0.562″
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP): 10

Productos adecuados

De la misma serie "TANGSLOT" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra