FDN D160-0608-40R-CALN12 Fresas de Ranurar Ajustables de Tres Cortes con Cartuchos para Plaquitas LNET 12

Número de artículo: 3103992
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie TANGSLOT
Tipo de producto Fresa de disco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3103992
EAN / GTIN 7291075182514
Número del fabricante 3103992
Número L L23980 2239

Descripción

Descripción:

Fresa de ranurado, Profundidad máxima de corte (CDX) 44 mm, Diámetro de corte (DC) 160 mm, Número de plaquitas (CICT) 12, Ancho de corte máximo (CWX) 8.2 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 6 mm, Número de labios (NOF) 12, Diámetro del núcleo (DHUB) 80 mm, Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 6

Característica:

  • Profundidad máxima de corte (CDX) 44 mm
  • Diámetro de corte (DC) 160 mm
  • Número de plaquitas (CICT) 12
  • Ancho de corte máximo (CWX) 8.2 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 6 mm
  • Número de labios (NOF) 12
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 80 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) LNET 123504-TN
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 6
  • Longitud utilizable (LU) 29.6 mm

Productos adecuados

De la misma serie "TANGSLOT" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra