HCM D.38-D-L6.0-C.50 Fresas de punta esférica multifunción D=.375″.

Número de artículo: 3103597
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Serie BALLPLUS
    Tipo de producto Fresa copiadora (RD..10)

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3103597
    EAN / GTIN 7291075267976
    Número del fabricante 3103597
    Número L L23980 2801

    Descripción

    Descripción:

    Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 3/8″ ,Número de plaquitas (CICT) 1 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.26″ ,Número de labios (NOF) 2 ,Longitud total (OAL) 6″ ,Tipo de mango Round ,Tipo de mango Round ,Longitud utilizable (LU) 2″

    Característica:

    • Ángulo corte posterior (para TNCU/TNMU): (BHTA): 1.8 Degrees
    • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1/2″
    • Radio de punta (RE): 0.188″
    • Diámetro de corte (DC): 3/8″
    • Cutting Diameter (DC/DCX): 3/8″
    • Cutting Direction (HAND): Right Hand
    • Número de plaquitas (CICT): 1
    • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.26″
    • Número de labios (NOF): 2
    • Front Type: D
    • Longitud de la cabeza (LH): 2″
    • Identificación del máster de la plaquita (MIID): HBR D.38
    • Longitud total (OAL): 6″
    • Tipo de mango: Round
    • Par (TQ): 47 lbfxin
    • Longitud utilizable (LU): 2″

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "BALLPLUS" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra