Descripción:
Fresa de ranurado ,Profundidad máxima de corte (CDX) 0.88″ ,Diámetro de corte (DC) 3″ ,Número de plaquitas (CICT) 8 ,Ancho de corte máximo (CWX) 0.394″ ,Ancho de corte mínimo (CWN) 3/8″ ,Número de labios (NOF) 8 ,Diámetro del núcleo (DHUB) 1.77″ ,Longitud total (OAL) 1.57″ ,Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 4
Característica:
- Arbor Style: A
- Profundidad máxima de corte (CDX): 0.88″
- Diámetro de corte (DC): 3″
- Número de plaquitas (CICT): 8
- Ancho de corte máximo (CWX): 0.394″
- Ancho de corte mínimo (CWN): 3/8″
- Número de labios (NOF): 8
- Diámetro del núcleo (DHUB): 1.77″
- Identificación del máster de la plaquita (MIID): LNET 126508-TN
- Longitud total (OAL): 1.57″
- Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP): 4
- Longitud utilizable (LU): 1.15″