Descripción:
Fresa de ranurado ,Profundidad máxima de corte (CDX) 1.31″ ,Diámetro de corte (DC) 5″ ,Número de plaquitas (CICT) 12 ,Ancho de corte máximo (CWX) 0.394″ ,Ancho de corte mínimo (CWN) 3/8″ ,Número de labios (NOF) 12 ,Diámetro del núcleo (DHUB) 2-1/4″ ,Longitud total (OAL) 1/2″ ,Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 6
Característica:
- Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
- Profundidad máxima de corte (CDX): 1.31″
- Diámetro de corte (DC): 5″
- Número de plaquitas (CICT): 12
- Ancho de corte máximo (CWX): 0.394″
- Ancho de corte mínimo (CWN): 3/8″
- Número de labios (NOF): 12
- Diámetro del núcleo (DHUB): 2-1/4″
- Identificación del máster de la plaquita (MIID): LNET 126504-TN
- Longitud total (OAL): 1/2″
- Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP): 6