Tornillo de apriete de fresa 60 mm

Número de artículo: 309860 60
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para ⌀ de mandrino (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Para ⌀ de mandrino 60 mm
    Norma DIN 6367
    Rosca M M30
    Longitud de rosca 45 mm
    ⌀ del cabezal 75 mm
    Grosor de la cabeza 14 mm
    Tipo de producto Tornillo de apriete

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 309860 60
    EAN / GTIN 2050001772268
    Número del fabricante 309860 60

    Descripción

    Aplicación:

    Para la fijación de fresas insertables.

    Idóneo para:

    Ejes portafresas combinados y mandrinos portafresas.