Tornillo de apriete de fresa 50 mm

Número de artículo: 309860 50
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
53 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para ⌀ de mandrino (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Para ⌀ de mandrino 50 mm
Norma DIN 6367
Rosca M M24
Longitud de rosca 36 mm
⌀ del cabezal 63 mm
Grosor de la cabeza 12 mm
Tipo de producto Tornillo de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 309860 50
EAN / GTIN 4045197273833
Número del fabricante 309860 50

Descripción

Aplicación:

Para la fijación de fresas insertables.

Idóneo para:

Ejes portafresas combinados y mandrinos portafresas.