Tornillo de apriete de fresa 13 mm

Número de artículo: 309860 13
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
33 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para ⌀ de mandrino (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Para ⌀ de mandrino 13 mm
    Norma DIN 6367
    Rosca M M6
    Longitud de rosca 12 mm
    ⌀ del cabezal 17 mm
    Grosor de la cabeza 5 mm
    Tipo de producto Tornillo de apriete

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 309860 13
    EAN / GTIN 4045197273772
    Número del fabricante 309860 13

    Descripción

    Aplicación:

    Para la fijación de fresas insertables.

    Idóneo para:

    Ejes portafresas combinados y mandrinos portafresas.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra