{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Para ER | 25 mm | |
Norma | DIN 6499 D | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Longitud total L | 25 mm | |
⌀ exterior D | 42 mm | |
Rosca | M32X1,5 | |
Par de apriete máximo | 140 Nm | |
Tipo de producto | Tuerca de apriete |
Número de artículo | 309615 25 | |
EAN / GTIN | 7640128492184 | |
Número del fabricante | 5.450.25 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Tuerca de apriete ER para discos de obturación 25
a petición
En stock
116 piezas en stock
54,07 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
193 piezas en stock
26,23 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
79 piezas en stock
44,60 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
15 piezas en stock
56,97 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
50 piezas en stock
25,04 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ exterior D | 42 | 42 | 42 | 42 | 32 |
Para ER | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Longitud total L | 25 | 21 | 21 | 20,5 | 14,5 |
Rosca | M32X1,5 | M32X1,5 | M32X1,5 | M32 × 1,5 | M32×1,5 |
Par de apriete máximo | 140 | 140 | 140 | 140 | 55 |
Norma | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Tipo de producto | Tuerca de apriete | Tuerca de apriete | Tuerca de apriete | Tuerca de apriete | Tuerca de apriete |