{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Para ER | 20 mm | |
Norma | DIN 6499 D | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Longitud total L | 19,5 mm | |
⌀ exterior D | 34 mm | |
Rosca | M25×1,5 | |
Par de apriete máximo | 100 Nm | |
Tipo de producto | Tuerca de apriete |
Número de artículo | 309615 20 | |
EAN / GTIN | 7640128492177 | |
Número del fabricante | 5.450.20 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Tuerca de apriete ER para discos de obturación 20
a petición
En stock
21 piezas en stock
49,51 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
77 piezas en stock
25,30 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
19 piezas en stock
60,01 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
6 piezas en stock
43,09 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ exterior D | 34 | 34 | 38 | 34 |
Para ER | 20 | 20 | 20 | 20 |
Longitud total L | 19,5 | 19,5 | 22,6 | 19,5 |
Rosca | M25×1,5 | M25×1,5 | M28×1 | M25×1,5 |
Norma | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | G 6,3 en 15 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm |
Tipo de producto | Tuerca de apriete | Tuerca de apriete | Tuerca de apriete | Tuerca de apriete |