{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Para ER | 25 mm | |
Norma | DIN 6499 D | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Longitud total L | 20,5 mm | |
⌀ exterior D | 42 mm | |
Rosca | M32 × 1,5 | |
Par de apriete máximo | 140 Nm | |
Tipo de producto | Tuerca de apriete |
Número de artículo | 309612 25 | |
EAN / GTIN | 4045197645685 | |
Número del fabricante | 309612 25 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Tuerca tensora ER para cojinete de deslizamiento, Para ER: 25
a petición
En stock
16 piezas en stock
56,97 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
137 piezas en stock
26,23 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
89 piezas en stock
44,60 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
25 piezas en stock
60,82 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
30 piezas en stock
25,04 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ exterior D | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 44 mm | 32 mm |
Para ER | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Longitud total L | 20,5 mm | 21 mm | 21 mm | 24 mm | 14,5 mm |
Rosca | M32 × 1,5 | M32X1,5 | M32X1,5 | M34×1,5 | M32×1,5 |
Norma | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Tipo de producto | Tuerca de apriete | Tuerca de apriete | Tuerca de apriete | Tuerca de apriete | Tuerca de apriete |