{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción nominal d | 7 mm | |
Adaptador | ER 32 | |
Norma | ISO 15488-B | |
Precisión de concentricidad | ≤ 5 µm | |
Tipo | 470 E | |
⌀ exterior D | 33 mm | |
Longitud total L | 40 mm | |
Tipo de producto | Pinza portapieza |
Número de artículo | 308981 7 | |
EAN / GTIN | 2050001767073 | |
Número del fabricante | 13716010700 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pinza portapiezas ER 7 mm
a petición
En stock
40 piezas en stock
24,13 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
314 piezas en stock
20,70 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | ER 32 | ER 32 |
⌀ exterior D | 33 | 33 |
Longitud total L | 40 | 40 |
⌀ de sujeción nominal d | 7 | 7 |
Norma | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Precisión de concentricidad | ≤ 5 | ≤ 10 |
Tipo | 470 E | 470 E |