{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción nominal d | 17 mm | |
Adaptador | ER 32 | |
Norma | ISO 15488-B | |
Precisión de concentricidad | ≤ 5 µm | |
Tipo | 470 E | |
⌀ exterior D | 33 mm | |
Longitud total L | 40 mm | |
Tipo de producto | Pinza portapieza |
Número de artículo | 308981 17 | |
EAN / GTIN | 2050001765116 | |
Número del fabricante | 13716011700 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Pinza portapiezas ER, ER 32, ⌀ de sujeción nominal d: 17mm
a petición
En stock
5 piezas en stock
24,13 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
88 piezas en stock
20,70 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
25 piezas en stock
25,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | ER 32 | ER 32 | ER 40 |
⌀ exterior D | 33 mm | 33 mm | 41 mm |
Longitud total L | 40 mm | 40 mm | 46 mm |
⌀ de sujeción nominal d | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Norma | ISO 15488-B | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Precisión de concentricidad | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Tipo | 470 E | 470 E | 472 E |