Pinza portapiezas ER, ER 32, ⌀ de sujeción nominal d: 11mm

Número de artículo: 308981 11
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock
98 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción nominal d (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: ISO 15488-B
  • Precisión de concentricidad: ≤ 5

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de sujeción nominal d 11 mm
Adaptador ER 32
Norma ISO 15488-B
Precisión de concentricidad ≤ 5 µm
Tipo 470 E
⌀ exterior D 33 mm
Longitud total L 40 mm
Tipo de producto Pinza portapieza

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 308981 11
EAN / GTIN 2050001766496
Número del fabricante 13716011100

Descripción

Ejecución:

Completamente templado y rectificado.
Protección contra la corrosión: Pinza portapieza completa, con recubrimiento de FAHRION Protect, también las superficies de funcionamiento.

Ventaja:

El recubrimiento aumenta la vida útil de la pinza portapieza, garantiza funcionamiento y precisión totales.

Nota:

La transición de ⌀ de sujeción es siempre inferior hasta 1 mm, p. ej. ⌀ 10 − 9 mm, excepto en ⌀ 1, 1,5 y 2 (aquí solo 0,5 mm).

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Pinza portapiezas ER, ER 32, ⌀ de sujeción nominal d: 11mm

Pinza portapiezas ER, ER 32, ⌀ de sujeción nominal d: 11mm

a petición
En stock
98 piezas en stock
24,13 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
78 piezas en stock
20,70 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Adaptador ER 32 ER 32
⌀ exterior D 33 mm 33 mm
Longitud total L 40 mm 40 mm
⌀ de sujeción nominal d 11 mm 11 mm
Norma ISO 15488-B ISO 15488-B
Tipo 470 E 470 E
Tipo de producto Pinza portapieza Pinza portapieza

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra