Pinza portapiezas ER 4 mm

Número de artículo: 308918 4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
198 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción nominal d (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: ISO 15488-A
  • Precisión de concentricidad: ≤ 10

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de sujeción nominal d 4 mm
Adaptador ER 11
Norma ISO 15488-A
Precisión de concentricidad ≤ 10 µm
Tipo 4008E
⌀ exterior D 11,3 mm
Longitud total L 18 mm
Tipo de producto Pinza portapieza

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 308918 4
EAN / GTIN 4045197763785
Número del fabricante 308918 4

Descripción

Ejecución:

Completamente templado y rectificado. Pulido.

Nota:

La transición de ⌀ de sujeción es siempre de hasta 0,5 mm menos.