Pinza portapiezas ER 3 mm

Número de artículo: 308918 3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock
  • Norma: ISO 15488-A
  • Precisión de concentricidad: ≤ 10

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de sujeción nominal d 3 mm
Adaptador ER 11
Norma ISO 15488-A
Precisión de concentricidad ≤ 10 µm
Tipo 4008E
⌀ exterior D 11,3 mm
Longitud total L 18 mm
Tipo de producto Pinza portapieza

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 308918 3
EAN / GTIN 4045197763778
Número del fabricante 308918 3

Descripción

Ejecución:

Completamente templado y rectificado. Pulido.

Nota:

La transición de ⌀ de sujeción es siempre de hasta 0,5 mm menos.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    ⌀ de sujeción nominal d (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra