{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción nominal d | 1 mm | |
Adaptador | ER 11 | |
Norma | ISO 15488-A | |
Precisión de concentricidad | ≤ 10 µm | |
Tipo | 4008E | |
⌀ exterior D | 11,3 mm | |
Longitud total L | 18 mm | |
Tipo de producto | Pinza portapieza |
Número de artículo | 308918 1 | |
EAN / GTIN | 4045197763754 | |
Número del fabricante | 308918 1 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |