Pinza portapiezas ER con obturación 8 mm

Número de artículo: 308916 8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
46 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción nominal d (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: ISO 15488-A
  • Precisión de concentricidad: ≤ 5

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de sujeción nominal d 8 mm
Adaptador ER 20
Norma ISO 15488-A
Precisión de concentricidad ≤ 5 µm
Tipo 427 E
⌀ exterior D 20,7 mm
Longitud total L 31,5 mm
Tipo de producto Pinza portapieza

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 308916 8
EAN / GTIN 2050001765482
Número del fabricante 13724010800

Descripción

Ejecución:

Completamente templado y rectificado.
Protección contra la corrosión: Pinza portapieza completa, con recubrimiento de FAHRION Protect, también las superficies de funcionamiento.

Ventaja:

El recubrimiento aumenta la vida útil de la pinza portapieza, garantiza funcionamiento y precisión totales.

Nota:

Con obturación para refrigeración interior (se puede utilizar hasta 60 bar) solo puede sujetar la medida nominal. Similar a ISO 15488-A.