{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción nominal d | 6 mm | |
Adaptador | ER 20 | |
Norma | ISO 15488-A | |
Precisión de concentricidad | ≤ 5 µm | |
Tipo | 427 E | |
⌀ exterior D | 20,7 mm | |
Longitud total L | 31,5 mm | |
Tipo de producto | Pinza portapieza |
Número de artículo | 308916 6 | |
EAN / GTIN | 2050001768124 | |
Número del fabricante | 13724010600 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Pinza portapiezas ER con obturación, ER 20, ⌀ de sujeción nominal d: 6mm
a petición
En stock
44 piezas en stock
50,39 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
210 piezas en stock
19,05 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | ER 20 | ER 20 |
⌀ exterior D | 20,7 mm | 21 mm |
Longitud total L | 31,5 mm | 31,5 mm |
⌀ de sujeción nominal d | 6 mm | 6 mm |
Norma | ISO 15488-A | ISO 15488-B |
Precisión de concentricidad | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm |
Tipo | 427 E | 428 E |