Pinza portapiezas ER con obturación, ER 20, ⌀ de sujeción nominal d: 3mm

Número de artículo: 308916 3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock
22 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción nominal d (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: ISO 15488-A
  • Precisión de concentricidad: ≤ 5

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de sujeción nominal d 3 mm
Adaptador ER 20
Norma ISO 15488-A
Precisión de concentricidad ≤ 5 µm
Tipo 427 E
⌀ exterior D 20,7 mm
Longitud total L 31,5 mm
Tipo de producto Pinza portapieza

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 308916 3
EAN / GTIN 2050001767127
Número del fabricante 13724010300

Descripción

Ejecución:

Completamente templado y rectificado.
Protección contra la corrosión: Pinza portapieza completa, con recubrimiento de FAHRION Protect, también las superficies de funcionamiento.

Ventaja:

El recubrimiento aumenta la vida útil de la pinza portapieza, garantiza funcionamiento y precisión totales.

Nota:

Con obturación para refrigeración interior (se puede utilizar hasta 60 bar) solo puede sujetar la medida nominal. Similar a ISO 15488-A.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Pinza portapiezas ER con obturación, ER 20, ⌀ de sujeción nominal d: 3mm

Pinza portapiezas ER con obturación, ER 20, ⌀ de sujeción nominal d: 3mm

a petición
En stock
22 piezas en stock
50,39 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
69 piezas en stock
19,05 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Adaptador ER 20 ER 20
⌀ exterior D 20,7 mm 21 mm
Longitud total L 31,5 mm 31,5 mm
⌀ de sujeción nominal d 3 mm 3 mm
Norma ISO 15488-A ISO 15488-B
Precisión de concentricidad ≤ 5 µm ≤ 10 µm
Tipo 427 E 428 E

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra